Mandrină cu colier (OZ16), 31.HSK63AZ16L100

Cod articol: W139632
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol W139632
EAN / GTIN 4069739576121
Număr producător 31.HSK63AZ16L100
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK63A (ISO12164-1), d = 2,0 - 16,0 mm, LPR = 100 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 31.HSK63AZ16L100
  • Tip produs: Mandrină pentru bucşe elastice
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): ISO10897 - OZ16
  • Diametrul de montare (DCONWS): 2,0 - 16,0 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 100 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă