Mandrină cu colier (OZ25), 31.HSK100AZ25L120

Cod articol: W139087
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol W139087
EAN / GTIN 4069739570686
Număr producător 31.HSK100AZ25L120
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK100A (ISO12164-1), d = 2,0 - 25,0 mm, LPR = 120 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 31.HSK100AZ25L120
  • Tip produs: Mandrină pentru bucşe elastice
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): ISO10897 - OZ25
  • Diametrul de montare (DCONWS): 2,0 - 25,0 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 120 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă