INSERȚIE INDEXABILĂ DIN CARBURĂ WOHX 080404EL-G12 BK8425

Cod articol.: W01 42120.048425
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie Unisix
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului KOMET Unisix® WOHX 080404EL-G12 BK8425
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază triunghiular
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 8 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe stânga
Lungime muchie așchietoare l 8 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Cod ISO WOHX 080404EL-G12
Material tăiș HC
Strat de acoperire TiN
Categorie BK8425
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 2 buc.
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară / exterioară (EGE)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol W01 42120.048425
EAN / GTIN 4047109180543
Număr producător 6260034700
L-Număr L20010 3072
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

KOMET Unisix® WOHX 080404EL-G12 BK8425 HM-INSERȚIE INDEXABILĂ

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 62 600 34700