{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | KOMET Unisix® WOHX 06T302EL-G06 K10 | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Cod ISO | WOHX 06T302EL-G06 | |
| Execuție spargere așchii | G | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | K10 | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Categorie | K10 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WOHX 06T302EL-G06 | |
| Denumire Inserție de tăiere | WOHX 06T302EL-G06 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K) | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare și despărțire (EEA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | W01 34060.0221 | |
| EAN / GTIN | 4047109056978 | |
| Număr producător | 6262653500 | |
| L-Număr | L20010 957 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |