Burghiu cu inserție indexabilă KUB-T.4D.320.R.05-ABS50 KUB TRIGON -

Cod articol.: V30 93201
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului KUB-T.4D.320.R.05-ABS50 KUB TRIGON
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Diametrul cozii 50 mm
Diametru de tăiere, min. 32 mm
Număr de muchii de tăiere, total 3
Execuție canelură de prindere 1
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol V30 93201
EAN / GTIN 4047109101791
Număr producător 1089432095
L-Număr L20010 2233
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

KOMET KUB-T.4D.320.R.05-ABS50 KUB TRIGON - BURGHIU DE INSERȚIE

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 10 894 32095