Burghiu de inserție KUB ABS80/W2958/80/160/R

Cod articol.: V14 38000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire nein
Serie KUB TRIGON
Denumirea producătorului KUB-T.2D.800.R.12-ABS80
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametru de tăiere, min. 80 mm
Număr de muchii de tăiere, total 2
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol V14 38000
EAN / GTIN 4047109048560
Număr producător 1089280098
L-Număr L20050 71
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

Burghiu cu inserție pentru D=80+/-0,2, adâncime de găurire N=160, tăiere pe dreapta, IKZ, inserție potrivită W29 58...

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 10 892 80098