{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | KUB TRIGON | |
| Denumirea producătorului | KUB-T.2D.690.R.12-ABS80 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii DS | 80 mm | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 69 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe |
| Cod articol | V14 36900 | |
| EAN / GTIN | 4047109048461 | |
| Număr producător | 1089269098 | |
| L-Număr | L20010 3411 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |