Burghiu de inserție KUB ABS80/W2950/67/134/R

Cod articol.: V14 36700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire ja
Serie KUB TRIGON
Denumirea producătorului KUB TRIGON; KUB-T.2D.670.R.10-ABS80
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 80
Diametru de tăiere, min. Dc 67 mm
Număr de muchii de tăiere, total 2
Unghi, prima etapă 140 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol V14 36700
EAN / GTIN 4047109048454
Număr producător 1089267098
L-Număr L20010 2906
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

Burghiu cu inserție pentru D=67+/-0,2, adâncime de găurire N=134, tăiere pe dreapta, IKZ, inserție potrivită W29 50...

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 10 892 67098