Burghiu de inserție KUB ABS80/W2950/64/128/R

Cod articol.: V14 36400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire ja
Serie KUB TRIGON
Denumirea producătorului KUB-T.2D.640.R.10-ABS80
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii 80 mm
Diametru de tăiere, min. 64 mm
Număr de muchii de tăiere, total 2
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol V14 36400
EAN / GTIN 4047109048423
Număr producător 1089264098
L-Număr L20010 2687
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

Burghiu cu inserție pentru D=64+/-0,2, adâncime de găurire N=128, tăiere pe dreapta, IKZ, inserție potrivită W29 50...

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 10 892 64098