inserție de frezare simmill VX, canelare, separare și crestare, w=0,8 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Cod articol: V06.0080.000.37 G X808
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol V06.0080.000.37 G X808
EAN / GTIN 4069769295177
Număr producător AN39X808
L-Număr L23830 121445
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezare de caneluri, porțiuni și fante
w=0,8 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

Parametrii tehnici:

  • tmax = 12,0 mm
  • Lățimea nominală a canelurii = 0,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 37,0 mm
  • S = 5,9 mm
  • ØDS = 36,7 mm
  • ZEFP = 6
  • R = 0,0 mm
  • w = 0,8 mm (toleranță +0,05)