Burghiu cu plăcuțe amovibile KUB Quatron KUB-Q.3D.285.R.09-K32

Cod articol.: U11 82850
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului KUB QUATRON; KUB-Q.3D.285.R.09-K32
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0032 mm
Diametrul cozii 32 mm
Lungimea cozii 60 mm
Diametru de tăiere, min. 28,5 mm
Lungimea canalelor de aşchii 111 mm
Număr de muchii de tăiere, total 4
Execuție canelură de prindere 1
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 111 mm
Lungimea totală 171 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol U11 82850
EAN / GTIN 4047109024694
Număr producător 1088028513
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

KOMET KUB-Q.3D.285.R.09-K32 KUB QUATRON - Burghiu cu plăcuțe amovibile

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 10 880 28513