INTRODUCEȚI BURGHIUL KUB QUATRON KUB-Q.3D.240.R.07-ABS50

Cod articol.: U11 52400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie KUB QUATRON
Denumirea producătorului KUB-Q.3D.240.R.07-ABS50
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Diametrul cozii 50 mm
Lungimea cozii 72 mm
Diametru de tăiere, min. 24 mm
Diametru corp 50 mm
Lungimea canalelor de aşchii 107 mm
Număr de muchii de tăiere, total 7
Unghi, prima etapă 140 grad
Elemente de ghidare Cu elemente de ghidare
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală 240 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol U11 52400
EAN / GTIN 4047109026094
Număr producător 1088024095
L-Număr 235505 24
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

KOMET KUB-Q.3D.240.R.07-ABS50 KUB QUATRON - BURGHIE CU INSERȚIE INDEXABILĂ

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 10 880 24095

Din aceeași serie "KUB QUATRON" Vedeţi-le pe toate