{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | KUB QUATRON | |
| Denumirea producătorului | KUB-Q.3D.170.R.05-ABS50 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 50 | |
| Diametru de tăiere, min. | 50 mm | |
| Diametru corp | 31 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 170 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 3 | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Elemente de ghidare | Cu elemente de ghidare | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală | 170 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe |
| Cod articol | U11 51700 | |
| EAN / GTIN | 4047109025974 | |
| Număr producător | 1088017095 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |