Plăcuţă de frezare Cermet - SEKN1203EFTR TN100M

Cod articol: TSP00620
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol TSP00620
EAN / GTIN 4960664202447
Număr producător TSP00620
L-Număr L22730 1
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de frezare Cermet - SEKN1203EFTR TN100M

Caracteristică:

IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 1
BS (GTC - lungimea muchiei ștergătorului): 1.4 mm
S (GTC - grosimea inserției): 3.18 mm
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 12.7 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 12.7 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 20 Degree
AS (GTC - marginea ștergătorului unghiului de joc): 25 Degree
KRINS (GTC - unghi de tăiere major): 75 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 90 Degree
Referinţă: 1203
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): K
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R
Descriere: SEKN
Grad: TN100M

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă