Suport bucşe elastice

Cod articol: S04464
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol S04464
EAN / GTIN 4069739512037
Număr producător 31.4032DCTXTF
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, VDI40, suport mandrină de prindere, răcire internă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 31.4032DCTXTF
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 76
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 130 mm
  • Lungimea funcției (WF): 100 mm
  • Mărime coadă: VDI40
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER32
  • Răcire Montare: Răcire interioară

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă