Șurub Torx MK.M3,5X6,2/10IP TORX

Cod articol.: N00 56201
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Forma capului filetat Cap scufundat
Lungime nominală L 6,2 mm
Dimensiunea filetului d1 M3,5
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare 10IP
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet M
Clasă de rezistenţă 10.9

Identificare și clasificare

Cod articol N00 56201
EAN / GTIN 4047109084308
Număr producător 6295000003
L-Număr L20010 1506
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

KOMET MK.M3,5X6,2/10IP ȘURUB TORX KOMET MK.M3,5X6,2/10IP

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 62 950 00003