freză cu disc simmill M4, oțel, freză cu disc, suport cu șaibă, muchie de tăiere = 160 mm, D=40 mm, dinți=

Cod articol: MM4.82.0160.40.06
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol MM4.82.0160.40.06
EAN / GTIN 4069769209211
Număr producător AYKD
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză cu disc SIMTEK simmill M4
Oțel, freză cu disc, suport cu șaibă
Adâncime de tăiere = 160 mm, D = 40 mm, dinți =

Parametrii tehnici:

  • b = 10,0 mm
  • ØD3 = 55,0 mm
  • tmax = 50,0 mm
  • Șurubelniță = T15F
  • w = 6,0 mm (toleranță ±0,04)
  • ØD2 = 40,0 mm
  • ØDS = 160,0 mm
  • Șurub = ATKQ
  • ZEFP = 8xR+8xL