Furtun spiralat PA Euro 6 mm x 8 mm / 7,5 m

Cod articol: L01750 427
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol L01750 427
EAN / GTIN 4003665361505
Număr producător 901054959
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Cu cuplaj rapid și racord rapid și mamelon

Caracteristică:

  • Versiune: Cu cuplare rapidă și niplu
  • Ø exterior: 8 mm
  • Ø interior: 6 mm
  • Lungime: 7,5 m.
  • Viteză max. Presiune: 8 bar
  • Profil: Euro