Trepied BT 150

Cod articol: L00660 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Stativ foto

Identificare și clasificare

Cod articol L00660 32
EAN / GTIN 3165140807838
Număr producător 0601096B00
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • BT 150 stand de construcție
  • absolut stabil pe orice podea
  • versiunea robustă din aluminiu
  • pentru înălțimi de lucru de la 55 la 157 cm
  • funcționalitate și precizie prin calomnii

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 55 - 157 cm
  • Greutate, aproximativ: 1,3 kg
  • Fil pentru trepied: 1/4″

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături