{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 10 buc. | |
| Denumirea producătorului | Vorteilspack Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm | |
| Material corp de bază | plastic | |
| Grosime perie | 0,3 mm | |
| Material garnitură | oțel | |
| Versiunea materialului de umplutură | Ondulat | |
| Culoare dublură | gri | |
| Bordură lată | 15 mm | |
| Înălțime garnitură | 17 mm | |
| Diametru perie | 60 mm | |
| Tip de utilizare | Acționat cu mașina | |
| Suport | tijă | |
| Diametrul arborelui | 6 mm | |
| Turaţie max. | 15.000 min-1 | |
| Utilizare tipică | Curățare | |
| Tip produs | Perie rotundă | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG5740 60X15 | |
| EAN / GTIN | 4067263136378 | |
| Număr producător | GG5740 60X15 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |