{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ exterior | 10 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
| Materialul sculei | HSS | |
| Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Standard | DIN 335 C | |
| Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,5 mm | |
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
| Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
| Toleranţa arborelui | h9 | |
| Inel colorat | verde | |
| Serie | Pro Steel | |
| Cuprins | 5″ | |
| Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
| Cod articol | GG1584 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263134541 | |
| Număr producător | GG1584 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |