{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Afişare | LCD | |
| Proces măsurare | TRUE RMS (DC) | |
| Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune | 6 V | |
| Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune | 24 V | |
| Afișaj (CC) min. | 6 V | |
| Afișaj (DC) max. | 24 V | |
| Tensiune continuă (DC) min. | 6 V | |
| Tensiune continuă (DC) max. | 24 V | |
| Lungimea cablurilor | 190 cm | |
| Afişare | LCD | |
| Afișaj iluminat | da | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | tester de tensiune | |
| Variante de măsurare | Măsurarea intervalului de tensiune | |
| Tip de curent | Curent continuu (DC) | |
| Cu cablu | ja | |
| Cu afișaj | ja | |
| Funcţie | Hold | |
| Interfaţă | USB | |
| Materialul carcasei | Plastic | |
| Lungime | 220 mm | |
| Lăţime | 120 mm | |
| Înălţime | 40 mm | |
| Greutate | 790 g |
| Cod articol | BAT.TESTU | |
| EAN / GTIN | 3662424165030 | |
| Număr producător | BAT.TESTU | |
| L-Număr | L60130 10850 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |