{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | Galvanizat | |
| Număr de rafturi de depozitare | 6 | |
| Lățime raft | 1.000 mm | |
| Adâncime raft | 300 mm | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Tip produs | Raft pentru dosare | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Sarcină compartiment max. | 85 kg | |
| Model pentru montaj | Sistem de prindere | |
| Structura raftului | Raft de bază | |
| Dimensiune nominală lăţime | 1.000 mm | |
| Dimensiune nominală adâncime | 300 mm | |
| Dimensiune nominală înălțime | 2.000 mm | |
| Dimensiune exterioară l | 1.060 mm |
| Cod articol | 990590 2000/1000 | |
| EAN / GTIN | 4004514219879 | |
| Număr producător | 17707 | |
| Producător/responsabil | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |