prelungire cu element rectangular interior / exterior de 3/8″ 250 mm

Cod articol.: 98 35 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Verificat până la 1.000 V
Denumirea producătorului KNIPEX
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona EX nu
Culoarea roşu
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Tip produs Prelungitor
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă brunat; cromat
Lungimea totală 250 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pătrat exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 98 35 250
EAN / GTIN 4003773020547
Număr producător 98 35 250
L-Număr L70010 1514
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • pentru fixarea inserțiilor de chei cu soclu
  • cu pătrat interior și exterior
  • blocare rapidă, sigură și ușoară a uneltelor de operare prin intermediul unei bile cu arc

Caracteristică:

  • Conectarea pătrat: 3/8in

Standard:

IEC 60900