Șurubelniță pentru șuruburi Torx® mâner izolator multicomponent, testat de VDE brunat 185 mm

Cod articol.: 98 26 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea roşu
Lungimea lamei 80 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 107 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafaţă brunat; cromat
Lungimea totală 185 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne

Identificare și clasificare

Cod articol 98 26 20
EAN / GTIN 4003773071723
Număr producător 98 26 20
L-Număr L70010 1269
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • mâner cu 2 componente optimizat din punct de vedere ergonomic pentru o transmisie de putere cu oboseală redusă și ușor de manevrat
  • formă de mâner cu rol de împiedicare a rostogolirii

Caracteristică:

  • Dimensiune: TX20
  • Lungimea lamei 80mm
  • Lungimea mânerului: 107mm
  • lungimea lamei neizolate: 15mm
  • Testat VDE: da
  • brunat
  • mâner izolator multicomponent, testat VDE

Standard:

IEC 60900