Menghină paralelă „Heuer Front” cu disc rotativ, Lăţimea bacurilor: 180mm

Cod articol.: 967370 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Heuer Front
Culoarea albastru
Prinderea conductelor este posibilă ja
Lăţimea bacurilor 180 mm
Bacuri înlocuibile nu
Rabatabil ja
Plaja de pivotare ± 360 grad
Execuție mecanic
Cu disc rotativ ja
Material oțel
Suprafaţă Forjate în matriţă; vopsită
Tip produs Menghină paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 967370 180
EAN / GTIN 2050002047754
Număr producător 100 180 + 103 180

Descriere

Execuţie:

Forjată complet din oţel − garantat incasabilă.
Deschidere în faţă.
Cu fălci forjate de prindere a ţevilor sub fălcile normale. Arbore puternic cu filet trapezoidal cu două începuturi pentru deschidere şi închidere rapidă a bacurilor. Cheie de arbore galvanizată cu inele de siguranță nituite din oțel. Arbore şi ghidaj protejate împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic reglabil ulterior, bilateral.
Cu prelungitor de nicovală întărit pentru lucrări de îndreptare şi tasare.
Bacurile de prindere striate, călite la suprafaţă cu grijă, nu sunt înlocuibile.
Disc rotativ cu rotaţie continuă 360°, cu posibilitate de blocare în orice poziţie.
Cu blocare cu cheie pe capul axului.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare pentru montare pe blatul de lucru.

Culoare:

Albastru cu aspect de lovitură de ciocan, acoperit cu vopsea pulbere.