{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ghidare traversă | conic | |
| Lăţime inferioară, exterioară | 0,47 m | |
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Număr de trepte, inclusiv platformă | 4 | |
| Adâncime treaptă | 85 mm | |
| Nivel spațiere | 218 mm | |
| Conexiunea dintre trepte și traversă | Nituit | |
| Înălţime de lucru cca. | 2,9 m | |
| Platformă disponibilă | ja | |
| Platformă înălțime | 0,9 m | |
| Platformă lăţime | 380 mm | |
| Platformă adâncime | 260 mm | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Accesibilitate | unilateral | |
| Asigurare împotriva distanţării | Bilateral, îmbinare rigidă | |
| Tavă de depozitare disponibilă | da | |
| Cârlig găleată | da | |
| Standard | BGI 694; DIN EN 131-2; TRBS 2121 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 7 kg | |
| Lungimea conductorului | 1,67 m | |
| Tip produs | Scară dublă |
| Cod articol | 966000 4 | |
| EAN / GTIN | 4003866403349 | |
| Număr producător | 40334 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |