Magazie cu sertare, Număr de sertare: 6

Cod articol: 963255 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 435 mm
Lăţime 357 mm
Adâncime 255 mm
Număr de sertare 6
Tip produs Compartiment pentru piese mici

Identificare și clasificare

Cod articol 963255 6
EAN / GTIN 5733439137591
Număr producător 137591
Producător/responsabil raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă din tablă de oţel galvanizată, lăcuită cu pulbere albastru-oţel.
Sertar din polipropilenă, divizibil, cu margine de oprire (nu permite căderea).
Recomandat pentru montarea pe perete şi prinderea în turnul rotitor.

Echipare:

Număr de sertare (l×A×H mm): 6 buc.
(320×240×57)

Descărcări și documente

Produse potrivite

Conectați-vă