{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Înălţime banc de lucru | 850 mm | |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 100 kg | |
| Grosimea plăcii | 50 mm | |
| Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 90 % | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 850 mm | |
| Blat de lucru lungime | 1.000 mm | |
| Blat de lucru adâncime | 700 mm | |
| Blat de lucru grosime | 50 mm | |
| Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
| Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
| ⌀ roţii fixe | 125 mm | |
| ⌀ rolei de ghidaj | 125 mm | |
| Materialul roţii | Cauciuc masiv | |
| Număr de sertare | 0 | |
| Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare | 400 kg | |
| Material masă lucru | Fag Multiplex | |
| Suprafaţa blatului de lucru | Vopsea incoloră | |
| ComfortClose | nu | |
| Tampon | nu | |
| Mâner de împingere | nu | |
| poate fi coborât | nu | |
| Strat de rulare fără amprentă | da | |
| Greutate | 50 kg | |
| Tip produs | Banc mobil de lucru |
| Cod articol | 933308 1000/M | |
| Număr producător | 933308 1000/M | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |