Raft intermediar pentru masă mobilă T9 cu înşurubare, Adâncimea platformei de încărcare: 500mm

Cod articol.: 918575 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncimea platformei de încărcare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Einlage; Întregul articol
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit
Denumirea producătorului GARANT Tischwagen Zwischenboden
Material Lemn; Tablă de oţel
Culoarea gri; argintiu
Lăţime 850 mm
Adâncime reglabilă nein
Adâncime 500 mm
Execuţia raftului de depozitare Plieri
Capacitate portantă 200 kg
Tip produs rafturi
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 918575 500
EAN / GTIN 4045197613516
Număr producător 918575 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru înşurubare ca nivel intermediar în mesele mobile GARANT. Din tablă de oţel, raft din blat de lemn cu suprafaţă rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului.

Adaptat pentru:

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.