Scotch® bandă de mascare universală 2328, alb-crem, 50 m x 18 mm, 48 bucăți / cutie

Cod articol.: 7100137090
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch® 2328
Denumirea producătorului Scotch® Abdeckband 2328
Cu bandă edezivă / de prindere ja
Lungime 50 m
Lăţime 0,018 m
Materialul foliei Hârtie
Proprietăți film de acoperire Rezistenţă la apă
Reutilizabil(ă) nein
Tip produs Folie de acoperire

Identificare și clasificare

Cod articol 7100137090
EAN / GTIN 04054596674929
Număr producător 7100137090
L-Număr L01310 1950
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați banda de mascare Scotch® 2328 pentru o gamă largă de aplicații post-procesare a vehiculului. Banda noastră de mascare bej Scotch® 2328 este o bandă eficientă din punct de vedere al costurilor pentru aplicațiile standard. Printre altele, se caracterizează prin aderență puternică, aderență ridicată, posibilitatea îndepărtării fără reziduuri și claritate excelentă a marginilor. Banda de mascare Scotch® 2328 este rezistentă la solvenți și previne perforarea. În plus, cureaua se adaptează bine. Este ușor să se rupă de mână.

Avantaj:

  • Potrivit ca o bandă de mascare universală pentru o gamă largă de aplicații
  • Curea adaptabilă cu rezistență excelentă la rupere
  • Aderență excelentă și îndepărtare fără reziduuri
  • Rezistent la solvenți, protejează împotriva perforării