Execuţie:
Cheie dinamometrică / pentru unghiul de rotaţie, de înaltă precizie, electronică, pentru înşurubarea sigură şi verificarea îmbinărilor prin înşurubare. Ecran clar OLED cu afişaj în culori, navigare prin meniu extrem de simplă. Cheie robustă cu carcasă compactă şi ţeavă dreptunghiulară stabilă, ce poate fi utilizată rapid şi universal graţie „modului direct”. Se pot programa până la 200 înşurubări preferate de utilizator, care pot fi sintetizate în planurile de organizare. 4 moduri de măsurare: Moment şi unghi de rotaţie. Rezultate obţinute în siguranţă datorită momentului cu monitorizarea unghiului, respectiv a unghiului de rotaţie cu monitorizarea momentului. Spaţiu de stocare pentru până la 2500 de valori măsurate. Se poate programa prin intermediul PC-ului. Necesitatea introducerii parolei oferă protecţie împotriva accesului altor persoane. Măsurarea unghiului de rotaţie se poate realiza confortabil, fără braţ de referinţă. Valorile ţintă şi toleranţele pot fi prestabilite. Moduri de funcţionare Peak (valoare maximă) şi Track (sincron). Cu funcţie integrată de reamintire automată a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări şi intervalul de timp.
Cheie dinamometrică / pentru unghiul de rotaţie cu
ergonomie deosebită şi extrem de simplu de utilizat.Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.
- Clichet reversibil cu extractor.
- Introducere simplă a măsurii fixe: Pentru sculele cu măsură fixă modificată trebuie să se introducă doar valoarea nouă. Nu mai este necesară convertirea prin formule.
- QuickRelease: Fixare sigură şi schimbare rapidă a capetelor ataşabile.
- Ieşire de date: Interfaţa USB permite selectarea şi evaluarea datelor salvate în PC.
- Semnale de avertizare: – acustice (Buzzer) – optice cu 3 LED-uri şi afişaj în culori – tactile (vibraţie în mâner)
- Utilizare sigură. Doar o singură funcţie atribuită unei taste.
- Reglare confort
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Livrare:
Inclusiv geantă din material plastic rezistentă (Ref. 400 în cutie din tablă de oţel) şi 3 baterii (1,5 V Mignon / AA / LR6), cablu de date USB şi software pentru transmiterea datelor de măsurare.