{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Proces producţie | forjat | |
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 3/8 inch | |
| Diametru exterior | 18 mm | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 4 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne | Cap sferic | |
| Tip produs | Bit de şurubelniţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN 7422 | |
| Lungimea totală | 100 mm | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne |
| Cod articol | 637613 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406235437 | |
| Număr producător | 637613 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |