Discuri abrazive adezive 80 x 133 mm, P 40, 16 găuri, cu aderență scai (SRA)

Cod articol.: 635190000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 635190000
EAN / GTIN 4061792215108
Număr producător 635190000
L-Număr L01760 101086
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Hârtie abrazivă de înaltă calitate cu acoperire semi-deschisă și îndepărtare mare a materialului
  • Pentru furnir, lemn masiv, poliester, foi de oțel și oțel inoxidabil, metale neferoase, metale ușoare
  • Pentru șlefuirea fațadelor și panourilor laterale ale dulapurilor placate cu furnir, șlefuirea pieselor de mobilier acoperite cu folie cu margini cu adeziv termic, șlefuirea decorativă a foilor de oțel inoxidabil, șlefuirea de reparații și debavurarea semifabricatelor de tablă etc.

Caracteristică:

  • Dimensiunea granulelor: P 40
  • Unitate de vânzare: 10