Perie tip pensulă Sârmă de oţel 0,30 mm, Tip: 10X80

Cod articol: 574550 10X80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.137 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 12 mm
Lungimea totală L 120 mm
⌀ clemei D2 10 mm
Lungimea clemei L2 80 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 20 mm
Turaţie maximă 10.000 min-1
Tip produs Perie tip pensulă

Identificare și clasificare

Cod articol 574550 10X80
EAN / GTIN 4067263935049
Număr producător 574550 10X80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sârme speciale ondulate, presate în înveliş de oţel, ⌀ ax 6 mm.

Aplicaţie:

În polizoare drepte, arbori flexibili și mașini de găurit manuale. Pentru curățarea și debavurarea zonelor greu accesibile.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă