ECA-H3 12-18/60C12CF-R04 IC08 Freze din carbură cu unghiuri de elice diferite, cu 3, 4 și 5xD de rectificare în relief pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol.: 5622790
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5622790
EAN / GTIN 7291075017441
Număr producător 5622790
L-Număr L24180 709

Descriere

Description:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC) 12 mm, Depth of Cut Maximum (APMX) 18 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 100 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Feature:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm
  • Corner Radius (RE) 0.4 mm
  • Cutting Diameter (DC) 12 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 18 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Flute Helix Angle (FHA) 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Ramping Angle Maximum (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Shank Type Round
  • Usable Length (LU) 60 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript