{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | SOLIDTHREAD | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii | 20 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Categorie | IC908 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă | 45,5 mm | |
| Lungimea totală | 105 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară / exterioară | |
| Tip produs | Freză de filetat |
| Cod articol | 5606839 | |
| EAN / GTIN | 7291075286014 | |
| Număr producător | 5606839 | |
| L-Număr | L24210 409 |