{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material abraziv | Corindon normal | |
| Prescurtare pentru material abraziv | A | |
| Specificaţie | A30R-BF | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
| Lăţimea discului | 7 mm | |
| ⌀ discurilor | 115 mm | |
| ⌀ găurii | 22,23 mm | |
| Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
| Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
| Turaţie maximă | 13.300 min-1 | |
| Tip produs | Disc de degroşare |
| Cod articol | 560010 115X7 | |
| EAN / GTIN | 4045197480736 | |
| Număr producător | 560010 115X7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |