Şlefuitoare în evantai Material abraziv / pânză, mediu, ⌀ cap×lăţimea capului: 30X20mm

Cod articol.: 554920 30X20
Reducere
6,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,98 € 6,00 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    4,15 € 5,00 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.446 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap×lăţimea capului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă cilindric
Diametrul capului 30 mm
Lungime cap 20 mm
Diametrul arborelui 6 mm
Grad de fineţe medie
viteza recomandată max. 7.500 min-1
Turaţie max. 14.000 min-1
Conținut unitate bucată
Tip produs Şlefuitoare în evantai
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație min. 150
Comparație granulație max. 180
recomandat pentru material Oţel superior; Metale neferoase; oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 554920 30X20
EAN / GTIN 4062406272203
Număr producător 554920 30X20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei. Prin combinarea cu pânza de şlefuit eficacitatea abrazivă a materialului abraziv este sporită. ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea straturilor de murdărie şi oxid de pe metale, precum şi pentru mătuirea CrNi şi a altor oţeluri aliate, inox, dar şi a metalelor neferoase.

Descărcări și documente