CaraFin Lavetă de lustruit diamantată, medie, 180×180 mm, Granulaţie: D1µm

Cod articol.: 552790 D1
Preț per 1 buc. (913,44 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
360 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie (µm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului CaraFin Diamant Poliertuch mittel
Lungime 180 mm
Lăţime 180 mm
Materiale abrazive Diamant (D)
Prescurtare pentru material abraziv D
Grad de fineţe lustruire cu luciu
Material Microfibră
Granulaţie 1
Nivel de şlefuire Lustruire cu luciu
Tip produs Lavetă de polizare

Identificare și clasificare

Cod articol 552790 D1
EAN / GTIN 4045197888334
Număr producător 552790 D1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

CaraFin Sculă de lustruire diamantată acoperită pe o parte cu monocristale de diamant. Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparaţie cu granulele de diamant libere din pastele de şlefuit.
Lavetă de lustruit medie pentru lustruirea cu acurateţe de finisare sau de luciu a materialelor dure.

Avantaj:

Nu mai sunt necesari timpi de inactivitate pentru preparare și curățare, cum este în cazul pastelor diamantate.
Lavete de lustruit diamantate (microfibră) acoperite pe o parte cu diamant monocristalin.

Aplicaţie:

Pentru lustruire manuală rapidă, uscată.