Filet calibru inel „NU TRECE” M 5 - 6h

Cod articol.: 500828
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Druh měrky Kalibr na zmetky (NO-GO)
Druh závitu M
Závit M5
Průměr závitu 5 mm
Toleranční pole h
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2279 − 2299

Identificare și clasificare

Cod articol 500828
EAN / GTIN 4046122209576
Număr producător 500828
L-Număr L40130 957
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Opis:

NOT GO thread ring gauge / AR M 5 tolerance 6h

NOT GO thread ring gauge
Dimensions according DIN 2299-1

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript