{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Domeniu de măsurare X | 190 mm | |
Domeniu de măsurare Z | 275 mm | |
Domeniu de măsurare Y | 40 mm | |
Sistem de măsurare X | De înaltă precizie, incremental, fără contact | |
Sistem de măsurare Z | De înaltă precizie, incremental, fără contact | |
Sistem de măsurare T | De înaltă precizie, incremental, fără contact | |
Rezoluţie în Z raportată la vârful de palpare | 0,05 µm | |
Rezoluţie în Z raportată la sistemul de palpare | 0,05 µm | |
Liniaritate | ± (2+L/50) µm | |
Precizie de măsurare axa XZT combinat | ± (2+L/50) µm | |
Lungime placă de bază | 645 mm | |
Adâncime placă de bază | 380 mm | |
Înălţime | 550 mm | |
Greutatea maximă a piesei | 100 kg | |
Greutate | 40 kg | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Aparat de măsurare a contururilor |
Cod articol | 499250 CM1-CNC |