Covoraş antialunecare A5 × 1 mm

Cod articol.: 491955
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
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
Culoarea albastru
Lungime 21 cm
Lăţime 148 mm
Adâncime 14,8 mm
Concentrație 1 mm
Material cauciuc
Suprafaţă Pebble
Caracteristici Anti-alunecare; Parte inferioară antialunecare
Tip produs covor antialunecare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 491955
EAN / GTIN 2050001941169
Număr producător 491955
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Microscop video de măsurare Cod 491915, 492500, 492550 şi 492560.