HSK A63 HYDRO 8X80 Mandrină cu expansiune hidraulică cu HSK DIN69893 Forma A

Cod articol: 4559351
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Mandrină hidraulică

Identificare și clasificare

Cod articol 4559351
EAN / GTIN 7291075256048
Număr producător 4559351
L-Număr L24120 2537

Descriere

Descriere:

Mandrină cu expansiune hidraulică cu HSK DIN69893 Forma A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 28 mm
  • Lungimea corpului (LB): 33 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 8 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 80 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă