Dispozitiv de afişare a valorilor măsurate Merlin inclusiv Easy Box, Tip: BUNDLE

Cod articol: 434731 BUNDLE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Aparat de afișare Merlin
Afişaj Ecran tactil TFT de 8,4 inch
Număr de interfeţe USB 4 +1 × intern
Ethernet LAN 1 × 10/100/ Mbit/s (RJ 45)
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Lungime 234 mm
Lăţime 160 mm
Înălţime 223 mm
Sistem de operare Microsoft® Windows® Embedded Compact 7
Tip produs Aparat de afișare

Identificare și clasificare

Cod articol 434731 BUNDLE
EAN / GTIN 2050001941039
Producător/responsabil MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.marposs.com

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv compact de afişare a valorii măsurate cu memorie şi funcţie statistică. Prin intermediul adaptorului de interfeţe „Easy Box” pot fi conectate o multitudine de mijloace de măsurare, cum ar fi de exemplu palpatoare de măsurat lungimea, ceasuri comparatoare digitale, şublere digitale, coloane verticale sau aparate de măsurat cu radiotransmisie. Foarte simplu şi intuitiv de operat prin intermediul ecranului tactil integrat. Datele măsurate pot fi stocate în memoria internă, pe un stick USB sau în reţea (.dfq sau .csv).

Funcţionare:

  • Măsurători: Prin USB, RS232 sau tehnologia Bluetooth® wireless pot fi conectate până la 16/32 dispozitive de înregistrare a valorilor măsurate. Conectarea dispozitivelor de înregistrare a valorilor măsurate prin intermediul sistemelor de înregistrare a datelor Marposs Easy Box™, Digi Crown™, M1Wave™, i-Wave™ sau prin intermediul sistemelor în serie ale altor producători. Afişaj numeric sau grafic de până la 16/32 caracteristici.
  • Control statistic al proceselor: Evaluare statistică cu reprezentare grafică, administrarea şarjelor respectiv a comenzilor, contor de piese.

Livrare:

Setul este format dintr-un dispozitiv de afişare a valorii măsurate Merlin / Merlin plus inclusiv o Easy Box liber selectabilă Cod 434733.

Accesorii opţionale:

USB Interface-Box Easy Box Cod 434733, comutator pedală.

Notă:

La comandă, vă rugăm să indicaţi Interfacebox-ul dorit Cod 434733.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă