Șurubelniță fină PicoFinish® TORX® T15 x 60 mm

Cod articol: 42484
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 42484
EAN / GTIN 4010995424848
Număr producător 42484
L-Număr L60070 3836
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Conceptul dimensiunilor mânerului de șurubelniță pentru un echilibru optim între precizie și control
  • Facilitează manipularea: Capacul rotativ extra-lung asigură o alimentare optimă
  • Vă crește eficiența: Manoperă atentă și transmitere controlată a puterii datorită mânerului subțire cu prindere moale
  • Provocarea în fixările cu șuruburi de precizie este de a lucra meticulos și cu atenție fără a deteriora piesa de lucru
  • Datorită mânerelor lungi și subțiri și a zonei de rotire rapidă, șurubelnițele fine Wiha PicoFinish® sunt ideale pentru sarcini delicate și de înaltă precizie în mecanica de precizie, precum și pentru pasionați și pentru construcția de modele
  • Designul ergonomic al mânerului, cu o zonă moale, face ca utilizarea să fie confortabilă
  • Capacul rotativ cu funcționare lină permite utilizatorilor să rotească șurubelnița rapid și sensibil
  • Simbolurile de șurubelniță imprimate pe capacul rotativ facilitează selectarea profilului de șurubelniță potrivit
  • Un alt avantaj este funcția MagicSpring®, care utilizează un resort din oțel inoxidabil pentru a menține ferm șuruburile TORX®

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • TORX® 1: T15
  • Diametrul lamei rotunde (mm): 3,5 mm
  • Diametru mâner (mm): 18 mm
  • Lungime totală (mm): 160 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 60 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă