{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | ISO 3611 | |
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±2 µm | |
| ⌀ pivot | 6,5 mm | |
| Pasul tijei | 0,5 mm | |
| Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Tip de baterii | Celulă buton | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
| Tip produs | Micrometru de exterior |
| Cod articol | 421492 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4062406051488 | |
| Număr producător | 421492 0-25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |