CC-GRIND-ROBUST Disc de rectificat 125x22,23 mm Linia de performanță SG STEELOX pentru oțel/inox

Cod articol: 4007220304433
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Disc de degroşare

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220304433
EAN / GTIN 4007220304433
Număr producător 64195125
L-Număr L51070 388
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. Cu CC-GRIND ROBUST, PFERD TOOLS oferă alternativa modernă, puternică și ergonomică la DEGROȘARE, rafturi și disc din fibră. disc de rectificat pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX) cu eficiență ridicată de măcinare și durată maximă de viață.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 12200 rpm
  • Formă: CC GRIND ROBUST
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: CO. Cereale ceramice
  • Ø măsurare exterioară: 125 mm

Avantaj:

  • Cel mai rapid progres de lucru datorită material abraziv extrem de agresiv.
  • Placa de transport din plastic ranforsat cu fibră de sticlă garantează un utilizare la fel de robust și sigur.
  • Mult mai ergonomic decât un disc de degroşare: Zgomotul, vibrațiile și praful sunt reduse semnificativ. În plus, se obține o suprafață mult mai bună.
  • În comparație cu discurile ventilatorului, suprafețele plate pot fi obținute datorită stabilității dimensionale.
  • Spre deosebire de polizoarele cu fibre, CC-GRIND nu se deformează ROBUST chiar și în condiții climatice extreme și este semnificativ mai robust în utilizare brut.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Tundeți CC-GRIND ROBUST pe margini metalice ascuțite, fișiere sau cu plăcuţe amovibile. Tunderea trebuie efectuată numai la un unghi de 45°. Poziționați cu atenție scula și măriți presiunea până când se formează un cip. Mențineți presiunea până când unealta este setată la dimensiunea dorită. Pentru o performanță optimă, utilizați un unghi plat de atac. Utilizați numai cu suprafața, care nu este potrivită pentru măcinarea circumferențială. Selectați CC-GRIND ROBUST SG STEELOX pentru debavurare.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; măcinare fină treptată; șlefuire de suprafață; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel