Manșoane reductoare aV-BUSH-60-50 pentru scuturi de tensiune și console VDI

Cod articol: 3452703
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 3452703
EAN / GTIN 7291075558609
Număr producător 3452703
L-Număr L23910 101443

Descriere

Descriere:

Manșoane intermediare, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 60 mm, diametrul de montare laterală a piesei de prelucrat (DCONWS) 50 mm

Caracteristică:

  • Lungime caroserie (LB): 150 mm
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 60 mm
  • Diametrul de montare pe partea piesei de prelucrat (DCONWS): 50 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă