FFQ4 D.75-04-W.75-06 freze de capăt cu alimentare mare cu o inserție de tăiere pătrată cu o singură față, cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3442108
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3442108
EAN / GTIN 7291075558098
Număr producător 3442108

Descriere

Descriere:

Freze de capăt cu WSP, diametru mandrină, partea mașinii (DCONMS) 3/4″, diametru (DC/DCX) 3/4″, număr de corpuri de tăiere (CICT) 4, lungime de tăiere max. (APMX) 0,0275″, lungime totală (OAL) 3,65″, arbore mandrină Weldon, arbore mandrină Weldon, lungime de lucru (LU) 1,57″

Caracteristică:

  • Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Weldon
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 3/4″
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 0.315″
  • Diametru (DC/DCX): 3/4″
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 3/4″
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 4
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,0275″
  • Lungime cap (stânga): 1-1/2″
  • Denumire inserție (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • Lungime totală (OAL): 3,65″
  • Unghi rampă max. (RMPX): 4 de grade
  • Arbore Weldon
  • Lungime utilă (LU): 1,57″

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături